ホンダ CBR250R [250cc] 2011-14年式 KITACO製

MC41 (タイ生産)PGM-FI ■STD・STD ABS・Special Edition

ホンダ CBR250R [250cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC41 原動機型式 MC41E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC41 - 1000001 ~ 1399999 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS(傾斜置) 全長 2,035
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 785 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:670/680 ブレーキ前:800(ABS無し)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
4.5±0.2 /
レベル
(mm)
150 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 MC41 1000001 ~ STD ABS(165kg)
コンパインドABS。
2011/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。トラス構造ダイヤモンドフレーム。
カラー設定
・パールスペンサーブルー(トリコロール)
・キャンディールビーレッド
・アステロイドブラックメタリック
2011 ~ 2011 MC41 1000001 ~ STD ABS無し(161kg)
2011/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。トラス構造ダイヤモンドフレーム。
カラー設定
・パールスペンサーブルー(トリコロール)
・キャンディールビーレッド
・アステロイドブラックメタリック
2013 ~ 2013 MC41 1200001 ~ Special Edition ABS
2012/11月
レーシングイメージカラー
・ナイトリックオレンジ Repsol Honda Teamカラー
2013 ~ 2013 MC41 1200001 ~ STD ABS
2012/11月 マイナーチェンジ
シート両サイドの形状をスリム化。
カラー変更
・パールヒマラヤズホワイト(トリコロール)
・ミレニアムレッド
・ブラック
2013 ~ 2014 MC41 1200001 ~ STD ABS無し
2012/11月 マイナーチェンジ
シート両サイドの形状をスリム化。
カラー変更
・パールヒマラヤズホワイト(トリコロール)
・ミレニアムレッド
・ブラック
2013 ~ 2013 MC41 1200001 ~ 1399999 Special Edition ABS
2013/2月
レーシングイメージカラー
・キャンディーライトニングブルー MORIWAKIカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

60件中 1件~40件

並び替え:

1. オイル交換フルSET K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO オイル交換フルSET K-PIT 1個
レビュー: 4.43(7)

【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-390-01020 1個 オイルエレメント/FH-5、ドレンワッシャー/12x20x1.5、フィラーキャップOリング/OH-01、フィルターカバーガスケット/GH-01 (CBR250R)MC41全車種、(CB250F)MC43全車種、(CRF250L/M)MD38全車種、(CRF250L/M/LD/ラリー)MD44全車種、(レブル250)MC49全車種 8

2. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

3. Oリング  K-PIT KITACO

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番
70-967-31010 1個 エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等 91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003

4. ガスケット (15412-KYJ-901)       K-PIT KITACO

販売価格(税別) 399 税込439
2営業日後以内
KITACO ガスケット (15412-KYJ-901) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。○1ヶ販売。○適合純正品番:。 15412-KYJ-901。●下記の車両のオイルフィルターカバーに適合。CBR250R(MC41)・CRF250L等。詳しくは適合表参照

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-33010 1個

5. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000005 1個 ホンダ JPH-5 Φ44.3×Φ38.3×24.5 18392-MK4-000

6. Rギヤー 38T KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO Rギヤー 38T 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼使用。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
535-1818038 1個 CBR250R(MC41) CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-)

7. Fギヤー 14T KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO Fギヤー 14T 1個
レビュー: 4.56(9)

【特長】軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 使用チェーン パーツNo. 主な適合車種
530-1818014 1個 520サイズ CBR250R(MC41) CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-)

8. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000020 1セット(2個) ホンダ XH-20 CBR250R(MC41)全車種

9. オイルフィルターエレメント KITACO

販売価格(税別) 719 税込791
2営業日後以内
KITACO オイルフィルターエレメント 1個
レビュー: 5.00(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-11070 1個

10. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。グロム。JC61全車種。CBR125R。JC50全車種。FTR223。MC34全車種。CB223S。MC40全車種。CBR250R。FNO,MC41-1400001~。CB250F。MC43全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX125。JF56全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種。フォルツァSi。MF12全車種。フォルツァ-X/-Z。MF10全車種。フォルツァ-X/-Z。MF08全車種。フォルツァ/-S/-T/-ST/-X。MF06全車種。フェイズ。MF11全車種。※ホンダスクーターのABS車は使用不可。TW200。5LB1/2。TW225。5VC1~5。トリッカー。5XT1~3。セロー250。3CS1/2。ビーウィズ50(4スト車)。1VC1。シグナスX(FI車)。28S全車種。シグナスX。5UA全車種。ビーウィズ125。5S9。マジェスティ250/SV。4HC/5GC全車種。マジェスティ250/-C。5GM/5SJ全車種。ST250/-E。NJ4AA全車種。ST250。NJ4CA全車種。バーグマン200。CH41A全車種。スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S。CJ41A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ43A全車種。スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ。CK41A全車種。CK42A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK43A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ44A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ46A全車種。スカイウェイブ250-M。CJ45A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK44A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK45A全車種。※スカイウェイブ250SSは使用不可。等

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
524-0002010 1個 TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合

11. オイルフィラーキャップ T1/金 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300870 1個

12. オイルフィラーキャップ T2/赤 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310820 1個

13. オイルフィラーキャップ T2/黒 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310850 1個

14. オイルフィラーキャップ T2/銀 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310860 1個

15. オイルフィラーキャップ T2/金 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310870 1個

16. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。グロム。JC61全車種。CBR125R。JC50全車種。FTR223。MC34全車種。CB223S。MC40全車種。CBR250R。FNO,MC41-1400001~。CB250F。MC43全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX125。JF56全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種。フォルツァSi。MF12全車種。フォルツァ-X/-Z。MF10全車種。フォルツァ-X/-Z。MF08全車種。フォルツァ/-S/-T/-ST/-X。MF06全車種。フェイズ。MF11全車種。※ホンダスクーターのABS車は使用不可。TW200。5LB1/2。TW225。5VC1~5。トリッカー。5XT1~3。セロー250。3CS1/2。ビーウィズ50(4スト車)。1VC1。シグナスX(FI車)。28S全車種。シグナスX。5UA全車種。ビーウィズ125。5S9。マジェスティ250/SV。4HC/5GC全車種。マジェスティ250/-C。5GM/5SJ全車種。ST250/-E。NJ4AA全車種。ST250。NJ4CA全車種。バーグマン200。CH41A全車種。スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S。CJ41A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ43A全車種。スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ。CK41A全車種。CK42A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK43A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ44A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ46A全車種。スカイウェイブ250-M。CJ45A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK44A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK45A全車種。※スカイウェイブ250SSは使用不可。等

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
524-0001010 1個 シルバー/レッド TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合

17. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。グロム。JC61全車種。CBR125R。JC50全車種。FTR223。MC34全車種。CB223S。MC40全車種。CBR250R。FNO,MC41-1400001~。CB250F。MC43全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX125。JF56全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種。フォルツァSi。MF12全車種。フォルツァ-X/-Z。MF10全車種。フォルツァ-X/-Z。MF08全車種。フォルツァ/-S/-T/-ST/-X。MF06全車種。フェイズ。MF11全車種。※ホンダスクーターのABS車は使用不可。TW200。5LB1/2。TW225。5VC1~5。トリッカー。5XT1~3。セロー250。3CS1/2。ビーウィズ50(4スト車)。1VC1。シグナスX(FI車)。28S全車種。シグナスX。5UA全車種。ビーウィズ125。5S9。マジェスティ250/SV。4HC/5GC全車種。マジェスティ250/-C。5GM/5SJ全車種。ST250/-E。NJ4AA全車種。ST250。NJ4CA全車種。バーグマン200。CH41A全車種。スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S。CJ41A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ43A全車種。スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ。CK41A全車種。CK42A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK43A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ44A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ46A全車種。スカイウェイブ250-M。CJ45A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK44A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK45A全車種。※スカイウェイブ250SSは使用不可。等

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
524-0001020 1個 シルバー/ゴールド TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合

18. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様
524-0005030 1個 タイプ5(P41.7) ブラック&レッド

19. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

20. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

21. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。グロム。JC61全車種。CBR125R。JC50全車種。FTR223。MC34全車種。CB223S。MC40全車種。CBR250R。FNO,MC41-1400001~。CB250F。MC43全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX125。JF56全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種。フォルツァSi。MF12全車種。フォルツァ-X/-Z。MF10全車種。フォルツァ-X/-Z。MF08全車種。フォルツァ/-S/-T/-ST/-X。MF06全車種。フェイズ。MF11全車種。※ホンダスクーターのABS車は使用不可。TW200。5LB1/2。TW225。5VC1~5。トリッカー。5XT1~3。セロー250。3CS1/2。ビーウィズ50(4スト車)。1VC1。シグナスX(FI車)。28S全車種。シグナスX。5UA全車種。ビーウィズ125。5S9。マジェスティ250/SV。4HC/5GC全車種。マジェスティ250/-C。5GM/5SJ全車種。ST250/-E。NJ4AA全車種。ST250。NJ4CA全車種。バーグマン200。CH41A全車種。スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S。CJ41A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ43A全車種。スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ。CK41A全車種。CK42A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK43A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ44A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ46A全車種。スカイウェイブ250-M。CJ45A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK44A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK45A全車種。※スカイウェイブ250SSは使用不可。等

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
524-0002020 1個 TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合

22. オイルフィラーキャップ T1/赤 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300820 1個

23. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
2営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0627050 1個

24. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様
524-0005090 1個 タイプ5(P41.7) ブラック&ガンメタ

25. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 399 税込439
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11020 1個 ホンダ車用 H-20

26. カーボンFフェンダー KITACO

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
2営業日後以内
KITACO カーボンFフェンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スポーティなスタイルのフロントフェンダーです。足周りを一新!レーシーなカーボンモデル!。レーシーなスタイルを際立たせる綾織カーボン製フェンダー。シャープなデザインとカーボンが車体をグッと引き締めます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-1818700 1個 CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-)

27. カーボンRフェンダー KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO カーボンRフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足周りを一新。レーシーなスタイルを際立たせる綾織カーボン製フェンダー。シャープなデザインとカーボンが車体をグッと引き締めます。スポーティーなスタイルでドレスアップ感を演出します。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
681-1818700 1個 CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-) ABS車不可

28. ローダウンリンクSET KITACO

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
KITACO ローダウンリンクSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
528-1818000 1セット CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-) 93

29. ヘルメットホルダー(タイプ2) メッキ KITACO

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】脱着が簡単に出来るキー付ヘルメットホルダー。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
564-1818110 1個 CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-)

30. ショートリーチレバーRLセット KITACO

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
2営業日後以内
KITACO ショートリーチレバーRLセット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レバーが遠くに感じる手の小さい女性ライダー向けにレバー位置をハンドル側に近づけ、ブレーキ・クラッチレバーを操作しやすく設計しています。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 左右区別
525-1818200 1個 CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-) 左右セット

31. ローダウンパック KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
KITACO ローダウンパック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】20mmローダウンしシート高を低くすることで、足付き性が格段に良くなります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
190-1818000 1個 CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-)

32. エンジンスライダー(コーン) KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO エンジンスライダー(コーン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時にクラッチカバーとジェネレーターカバーをしっかりガード。アルミ削り出しベースとブラックスライダーが高級感とスポーティー感を演出します。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
553-1818100 1個 CBR250R(-13/MC41-1000001-)

33. エンジンスライダー(プレーン) KITACO

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
2営業日後以内
KITACO エンジンスライダー(プレーン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時にクラッチカバーとジェネレーターカバーをしっかりガード。アルミ削り出しベースとブラックスライダーが高級感とスポーティー感を演出します。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
553-1818000 1個 CBR250R(-13/MC41-1000001-)

34. アルミマスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
KITACO アルミマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
500-1805110 1個 フォルツァ/X/Z(MF10クラッチ側のみ/MF08)・S/T/ST/X(MF06)・フェイズ(MF11)・FTR223(MC34)・CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-)/CBR125R(JC50-1000001-)

35. スモークウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO スモークウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。○左右1SET。※ウインカー球はノーマルを再使用します。※車両1台分は2SET必要です。●下記の車両はフロント、リヤ共に適合。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021。XJ6Fディバージョン('13~)。1CWG/N/V・1DG3/5/7。XJ6N('13~)。36B5/9/D。XJ6Sディバージョン('13~)。36C5~9/B/C/F。FZ8-N('13~)。39PT/L・59P5~9。FZ8-Sフェザー('13~)。42PA/E/G・1BD4~8/A。MT07('14~)。1WS3・1XB4/G。MT09('14~)。1RC8・2DRC/M。MT09トレーサー('15~)。2SC8。YZF-R1('13~)。45B5/6。XJR1300C('15~)。2PN1。シャープにドレスアップ。高級感と落ち着きさえも感じさせるスモークレンズ。精悍なスタイルを演出します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
807-1818000 1セット スモーク CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-)/CBR125R(JC50-1000001-)

36. ナックルカバー(黒) KITACO

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
KITACO ナックルカバー(黒) 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】ポリプロピレン製左右1SETステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
562-1818200 1個 CBR250R(-13/MC41-1000001-1399999)/CBR125R(JC50-1000001-)

37. ハンドルレバーS(HL02)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HL02) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 53178-KV0-000。 53178-KM9-000 ※NSR250系は形状が若干異なりますが、使用可能です。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ10.5×17.0×0.3。マグナ 50(AC13)・GROM(JC61)・NSR250R/SE/SP(MC28)・ホーネット 250(MC31)・VTR250/F(MC33)・Vツインマグナ(MC29)CB250F/ABS(MC43)・CBR250R(MC41)・CB400SF /バージョンS/-R(NC31)・CB400SF/スーパーボルドール(~NC39-1299999)・CB400SF/ABS /スーパーボルドール(NC42)・スティード400(NC26/NC37)・スティード600(PC21)・NC700S(RC61)・NC700X(RC63)・CB750(RC42))等。詳しくは適合表参照

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-62020 1個 CB125T 1984-1999年式:88年から適合

38. サイドスタンド(黒) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サイドスタンド(黒) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ローダウンした後でも安心駐車。ローダウンリンクKITを装着すると、ノーマルサイドスタンドでは駐車時に車体が立ち過ぎてしまいますので、転倒防止の為に交換をお奨めします。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
676-1818300 1個 CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-)

39. 2ウェイプラグレンチ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 2ウェイプラグレンチ 1個
レビュー: 4.14(21)

【特長】プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合 全長(mm) 六角対辺(mm)
674-0400110 1個 Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm) 118 18-21、16-19

40. ハンドルレバーS(HR14)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR14) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-61141 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 53175-KPP-T01 CBR250R(~MC41-1299999)・CBR400R/CB400F/CB400X(NC47)等

戻る ページ 1 2 次へ