ホンダ XLR250R [250cc] 1991-98年式 KITACO製

MD22 4型/5型/6型 ■モデル名:XLR250RM/N/P/R

ホンダ XLR250R [250cc] 1991-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD22 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD22 - 1300241 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 18 4PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,165
スプロケット
16 50 二次減速比 3.130
プラグ
DPR8Z/DPR9Z 本数 1
全幅 860
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 125
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
513
レベル
(mm)
131
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 MD22 1300241 ~ 1304620 4型
カートリッジ式Fフォーク
フレームマウントタンデムステップ新採用
1992 ~ 1992 MD22 1350001 ~ 1352250 5型
WINGマークタンクロゴ廃止。
カラー変更
1993 ~ 1998 MD22 1500001 ~ 6型
グラフィック&カラー変更
・ブラッシュパターンカラー
1994 ~ 1998 MD22 1600001 ~ STD最終型
グラフィック&カラー変更
1991 ~ 1991 MD22 2200001 ~ 2202355 4型
カートリッジ式Fフォーク
フレームマウントタンデムステップ新採用

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000010 1セット(2個) ホンダ XH-10 XLR250R/XR250R/APE50/100/等

2. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 709 税込780
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-11050 1個 ホンダ、カワサキ ホンダ:15410-KF0-315、15412-KF0-020、15412-KF0-010、カワサキ:52010-1053 GB250クラブマン・AX-1・XLR250R/バハ・XR250/バハ('95~)・FTR250・GB400/500・XL250ディグリー・CB400SS等、KSR110(′03~)・KLX110('02~)・Z125-プロ・Dトラッカー125・KLX125・エリミネーター125('98~)・スーパーシェルパ('00~)・Dトラッカー('98~)・KLX250R/SR/ES('93~)

3. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

4. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000006 1個 ホンダ JPH-6 Φ41.7×Φ35.5×29.6 18392-ML0-000

5. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11010 1個 ホンダ車用 H-10

6. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 249 税込274
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-31140 1個

7. オイルフィラーキャップ T1/赤 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300820 1個

8. オイルフィラーキャップ T1/金 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300870 1個

9. オイルフィラーキャップ T2/赤 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310820 1個

10. オイルフィラーキャップ T2/黒 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310850 1個

11. オイルフィラーキャップ T2/銀 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310860 1個

12. オイルフィラーキャップ T2/金 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310870 1個

13. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.72(29)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種 適合メーカー
770-1041100 1セット(2個) ノンアスベスト材 PH-3 NS-1 1991-1992年式:リアに使用 ホンダ

14. *ROD Cワイヤー(O)XLR250RJ-RM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *ROD Cワイヤー(O)XLR250RJ-RM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
102-92-1665-10 1個

15. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

戻る ページ 1 次へ