ホンダ ADV150 [150cc] 2020-22年式 KITACO製

KF38 eSP PGM-FI ABS

ホンダ ADV150 [150cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-KF38 原動機型式 KF38E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF38 - 1000001 ~ 排気量 149
タイヤ
110/80 - 14 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ8V 全長 1,960
スプロケット
二次減速比 2.687
プラグ
MR8K-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2022 KF38 1000001 ~ 2020/2月
eSP水冷4stOHC単気筒。
フロントのみが作動する1チャンネルABS装備。
Hondaスマートキーシステム、エマージェンシーストップシグナル採用。
全灯火類LED。
ホイールとブロックパターン専用チューブレスタイヤ新開発。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・ゲイエティ―レッド

バッテリーYTZ8V
IRC製タイヤ
セキュリティアラーム無
フロントフォーク反射板有
予備電源コネクタF/Rそれぞれ有
メットインにETC用ドレンホール有
2021 ~ 2022 KF38 1000001 ~ 2021/7月 限定カラー
・ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

49件中 41件~49件

並び替え:

41. オイルフィラーキャップ T2/銀 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310860 1個

42. オイルフィラーキャップ T2/金 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310870 1個

43. バーエンドキャップ(SUS) KITACO

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
KITACO バーエンドキャップ(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスップに。ステンレス材を採用し、経年変化を抑えます。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
506-1430100 1個 PCX125JK05全車種JK06全車種JF81全車種JF84全車種JF56全車種FNO,JF28-1100001~

44. バーエンドキャップ(SUSポリ) KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO バーエンドキャップ(SUSポリ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスップに。ステンレス材を採用し、経年変化を抑えます。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
506-1430110 1個 PCX125JK05全車種JK06全車種JF81全車種JF84全車種JF56全車種FNO,JF28-1100001~

45. バーエンドキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バーエンドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様
506-1430130 1個 SUS/DLC PCX('12).PCX150

46. ハンドルアッパーホルダー(T2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルアッパーホルダー(T2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
561-9000220 1個 ハンヨウ(28.6パイ/ピッチ40MM) レッド

47. ハンドルアッパーホルダー(T2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルアッパーホルダー(T2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
561-9000250 1個 ハンヨウ(28.6パイ/ピッチ40MM) ブラック

48. ハンドルアッパーホルダー(T2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルアッパーホルダー(T2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
561-9000260 1個 ハンヨウ(28.6パイ/ピッチ40MM) シルバー

49. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

戻る ページ 1 2 次へ