ホンダ パル [50cc] 1990-98年式 KITACO製

AF17 ■モデル名:SY50ML/N/P

ホンダ パル [50cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF17 原動機型式 AF05E 2st単気筒
フレームNo AF17 - 1200001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.75 - 10 38J WT 2.75 - 10 38J WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,570
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 55
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1998 AF17 1200001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(119)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1032030 1個 ホンダ (フロントに適合)
XR50R/CRF50F/TT-R50E、DJ-1/-R FNO.AF12-1000014~1310166等
(リヤに適合)
XR50R/CRF50F/TT-R50E/ロードパル等
SH-2N 43

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 459 税込505
2営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-1000002 1セット(2個) ホンダ XH-02 ズーク/パル等 28

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11002 1個 ホンダ車用 H-02

4. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

5. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

6. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(119)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ
770-1032030 1個 ホンダ (フロントに適合)
XR50R/CRF50F/TT-R50E、DJ-1/-R FNO.AF12-1000014~1310166等
(リヤに適合)
XR50R/CRF50F/TT-R50E/ロードパル等
SH-2N

戻る ページ 1 次へ