ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2021-25年式 AZ BATTERY製

SC54 PGM-FI ABS ■STD・SP

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 2600001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SC54 ~ SP Final Edition Ohlinsサス・bremboブレーキ
全長2220×幅795×高135×266kg
2025/2月
初代モデルをイメージしたカラーリング採用。
燃料タンク上部に“Final Edition”のステッカー採用。
燃料タンク側面のデザインにHondaロゴのステッカー採用。
ゴールドカラーのドライブチェーン採用。
シルバーカラーのスイングアーム、トップブリッジ、ステアリングステム採用。
専用のフロントフォークとリアサスペンション、フロントキャリパーを採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
2025 ~ 2025 SC54 ~ STD Final Edition
全長2220×幅795×高1125×266kg
2025/2月
初代モデルをイメージしたカラーリング採用。
燃料タンク上部に“Final Edition”のステッカー採用。
燃料タンク側面のデザインにHondaロゴのステッカー採用。
ゴールドカラーのドライブチェーン採用。
シルバーカラーのスイングアーム、トップブリッジ、ステアリングステム採用。
フロントフォークのボトムケースをバフクリア塗装仕上げとしています。
カラー設定
・グラファイトブラック
2021 ~ 2022 SC54 2600001 ~ STD
全長2220×幅795×高1125×266kg
2021/3月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC直列4気筒。
電子制御デバイス採用。
TBW(スロットルバイワイヤシステム)採用、HSTC(Hondaセレクタブル トルク コントロール、クルーズコントロール採用。エマージェンシーストップシグナル採用。
グリップヒータ、ETC2.0車載機、USBソケットなど、標準装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
フレーム:レッド、クランクケースカバー:ゴールド
・ベータシルバーメタリック
フレーム、クランクケース:ブラック
2021 ~ 2022 SC54 2600001 ~ 2699999 SP Ohlinsサス・bremboブレーキ
全長2220×幅795×高1135×266kg
2021/3月 モデルチェンジ
カラー設定
・パールホークスアイブルー(シートにレッドのステッチ)
・キャンディークロモスフィアレッド(シートにレッドのステッチ)
2023 ~ 2023 SC54 2700001 ~ 30th Anniversary(SPベース)
2022/12月
30周年記念「プロジェクトBIG-1」
燃料タンク上面に30周年記念ロゴ。
メインフレームにメタリックレッド採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
2023 ~ 2023 SC54 2700001 ~ SP Ohlinsサス・bremboブレーキ
2022/12月
カラー変更
・パールホークスアイブルー
2023 ~ 2023 SC54 2700001 ~ STD
2023/1月
カラー変更
・デジタルシルバーメタリック
2024 ~ 2024 SC54 2700001 ~ SP Ohlinsサス・bremboブレーキ
全長2220×幅795×高1135×266kg
2024/5月
グラフィック変更、タンク・テールカウル(白×赤×ゴールド×ネイビーグラフィック)、赤フレーム採用。
カラー変更
・パールサンビームホワイト(新色)
・パールホークスアイブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ14S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01×2 150 87 1.0

2. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATZ14S 1個 11.2 YTZ14S 89 152

戻る ページ 1 次へ