ホンダ リード125 [125cc] 2022-26年式 AZ BATTERY製

JK12 eSP+ PGM-FI ■モデル名:NHX125N/S

ホンダ リード125 [125cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JK12 原動機型式 JK12E 4st単気筒 水冷
フレームNo JK12 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー GTZ8V 全長 1,845
スプロケット
二次減速比 3.769
プラグ
LMAR8L-9(31917-K0R-V01) 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 116
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JK12 ~ 2026/1月
カラー変更
・キャンディーラスターレッド(新色)
・バニラホワイト(新色)
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M)
2022 ~ 2022 JK12 1000001 ~ 2022/3月 モデルチェンジ
水冷4stOHC4バルブ単気筒。「eSP+」新搭載。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
アイドリングストップシステム継続採用。
Honda SMART Keyシステム採用。
USBソケットType-C(スマートフォンなど端末充電可能)標準装備。
ラゲッジボックス(37L)。
F/R ChengShin C-922Fタイヤ、IRC MB520Zタイヤ。
カラー設定
JK12-1000001-
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・パールダークアッシュブルー2(PB-426P)

JK12-1100001-
・マットテクノシルバーメタリック(NH-B18M)
2023 ~ 2024 JK12 1100001 ~ 2023/2月
カラー変更
・キャンディーノーブルレッド(新色)
・マットギャラクシーブラックメタリック(新色)
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
2025 ~ 2025 JK12 1200001 ~ 2025/1月 マイナーチェンジ
ハンドルカバー及びフロントカバーまわり構成部品変更、車体側面車名ロゴデザインを変更。
シート下ラゲッジボックスににLEDのトランクライト、パーテーションボード新採用。
カラー変更
JK12-1200001-
・ナイトタイドブルーメタリック(PB-421M)新色
・パールスノーフレークホワイト(NH-D01P)新色
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M)

JK12-1300001-
・マットディムグレーメタリック(NH-C34M)新色

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATZ8V 1個 7 YTZ8V 72 115

戻る ページ 1 次へ