ホンダ シャドウ [400cc] 2001-03年式 AZ BATTERY製

NC34 ■モデル名:NV400C1/C21/C23/C3

ホンダ シャドウ [400cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC34 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC34 - 1500001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/90 - 17 64S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー FTX14-BS 全長 2,450
スプロケット
16 43 二次減速比 2.690
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 925
チェーン
サイズ 520 リンク数 124 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 242
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1020/1030、1030/1030 ブレーキ前:ダイレクト(L)1130 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
507
レベル
(mm)
109
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 NC34 1500001 ~ 2001/1月 マイナーチェンジ
国内排出ガス規制対応。エアインジェクションシステム採用。
スリムシート採用、前後サスペンションセッティング変更(従来モデル比20mm低シート。
カラー設定
・インディグレーメタリック×パールクリスタルホワイト
・ブラック
2003 ~ 2003 NC34 1600001 ~ 1699999 2003/4月 カラー追加
・ブーンシルバーメタリック(ブラックセンターストライプ)
・パールコロナドブルー
2001 ~ 2002 NC34 2200001 ~ NV400C21のブラック仕様
2003 ~ 2003 NC34 2300001 ~ 2399999 NV400C23のブラック仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX14-BS 1個 12 YTX14-BS FTX14-BS 89

戻る ページ 1 次へ