ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1986-99年式 HONDA(FURUKAWA)製
HA02 カスタム(CM)
ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1986 ~ 1987 | HA02 1500001 ~ 1523972 | セル標準装備(スーパーカスタム→カスタムへ名称変更) |
| 1988 ~ 1991 | HA02 1600001 ~ 1709092 | |
| 1992 ~ 1992 | HA02 1800001 ~ 1836869 | 1991/10月 鍛造ブレーキペダル採用。グラフィック、エンブレム変更。 |
| 1993 ~ 1994 | HA02 1900001 ~ 1950816 | スーパーカスタム |
| 1995 ~ 1996 | HA02 2000001 ~ 2056595 | |
| 1997 ~ 1998 | HA02 2100001 ~ 2168024 | 1996/12月 TUFFUPチューブ装備。 |
| 1999 ~ 1999 | HA02 2200001 ~ 2499999 | 1998/12月 マフラーガード装着 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,998
税込¥7,698
HONDA(FURUKAWA)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTH4L-BS(液入充電済) | 1個 | 3(10時間率) | YTX4L-BS | 70 | 113 |
戻る ページ 1 次へ