ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 1996-98年式 FERODO(フェロード)製

SC35A* 欧州 キャブ ■モデル名:CBR1100XXV

ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC35 原動機型式 SC35E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC35A* - VM000001 ~ 排気量 1,137
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,160
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9EHVX-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク 670 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:690/610 ブレーキ前:ダイレクト(R)760・(L)810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 SC35A* VM000001 ~ 前期型

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2073EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】CBR 1100 XX SUPERBLACKBIRD ”96~97”(F×2)、X11 (国内仕様含む) ”00~02”(F×2)、フォーサイト ”97~99”(F)

2. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2098EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】ゴールドウイング F6B ”12~”(F)、GL 1800 ゴールドウイング ”01~”(F)、GL 1800 ゴールドウイング ”01~”(R)、VTX 1800 ”01~”(F)、VTX 1800 ”01~”(R)、CTX1300 ”14~”(R)、ST 1300 PAN EUROPEAN / ABS ”02~”(F)、ST 1300 PAN EUROPEAN / ABS ”02~”(R)、ST 1300 PAN EUROPEAN / ABS ”08~”(R)、VT 1300 CR/CS/CX ABS ”10~”(R)、CBR 1100 XX SUPERBLACKBIRD ”98~”(F)、CBR 1100 XX SUPERBLACKBIRD ”98~”(R)、ST 1100 PAN EUROPEAN ABS/TCS (デュアルブレーキ) ”96~00”(F)、XL 1000 V VARADERO ”99~03”(F)、VFR 800 ”06~”(R)、VFR 800 FI ”98~”(F)、VFR 800 FI ”98~”(R)、VFR 800 FI INTERCEPTOR / ABS ”02~05”(F)、VFR 800 FI INTERCEPTOR / ABS ”02~05”(R)、NT 700 DEAUVILLE 680 / ABS ”06~”(R)、シルバーウイング 400 ABS ”02~08”(F)、シルバーウイング GT<400> ”09~”(F)

3. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2073P 1セット

4. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2098P 1セット HONDA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

5. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2075P 1セット HONDA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ