ホンダ CRM50 [50cc] 1993-01年式 FERODO(フェロード)製

AD13 ■モデル名:CRM50P/R/V

ホンダ CRM50 [50cc] 1993-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AD13 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AD13 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 90/90 - 14 46P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,880
スプロケット
15 47 二次減速比 3.130
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
318
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 AD13 1000001 ~ CRM50P
フルモデルチェンジ。
サイドスタンドスイッチ、Rディスクブレーキ装備。
カラー設定
・ホワイトベース、ニューグラフイックデザイン
・燃料タンク左右にロゴ
・前・後フェンダー、シート同色のレッド
1994 ~ 1996 AD13 1100001 ~ 1101406 CRM50R
ドッグレッグタイプレバー、ナックルガード装備。
1997 ~ 2001 AD13 1200001 ~ ツートンカラーシート装備。
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB250EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】シルバーウイング 600 (ハンドブレーキ) ”01~”(F)、CRF 150 R / Ⅱ ”08~”(F)、CRM 80 ”93~99”(F)、CRM50 ”93~99”(F)、マグナ50 ”95~07”(F)、【スズキ】ジェベル 200 ”93~96”(F)、DF 125 E ”97~00”(F)、ジェベル 125 ”93~00”(F)、【カワサキ】D トラッカー 125 ”10~14”(R)、KLX 125 ”10~14”(R)、エリミネーター 125 ”98~00”(F)、KSR 110 ”03~13”(R)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB539P 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/KYMCO/SYM ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

3. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB250P 1セット HONDA/SUZUKI/KAWASAKI/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ