ホンダ ナイトホーク750 [750cc] 1991-91年式 FERODO(フェロード)製

RC39 ■モデル名:NAS750M/2

ホンダ ナイトホーク750 [750cc] 1991-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC39 原動機型式 RC17E 空冷
フレームNo RC39 - 1000001 ~ 排気量 747
タイヤ
110/80 - 18 58H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FB14-A2 全長 2,230
スプロケット
15 38 二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 805
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 228
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
482
レベル
(mm)
110
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 RC39 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB570EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】GL 1500 FC6 ワルキューレ ”97~99”(F)、GL 1500 FC6 ワルキューレ ”97~99”(R)、ST 1100 PAN EUROPEAN ”90~00”(F)、ST 1100 PAN EUROPEAN ”90~00”(R)、ST 1100 PAN EUROPEAN (ABS/TCS) ”92~95”(F)、ST 1100 PAN EUROPEAN (ABS/TCS) ”92~95”(R)、VT 1100 C シャドウ ”94~”(F)、VT 1100 C2 シャドウ ”95~”(F)、CB 1000 SUPERFOUR (BIG 1) ”92~”(F)、CBR 1000 F ”89~92”(F)、CBR 1000 F ”89~92”(R)、PC 800 パシフィックコースト ”89~97”(F)、VFR 800 F ”14~”(R)、CB750 ”92~08”(F)、CBR 750 F ”88~”(F)、CBR 750 F ”88~”(R)、CROSSRUNNER ”11~”(R)、インテグラ ”14~”(F)、NM4 VULTUS ”15~”(F)、MAGNA 750 ”93~”(F)、VFR 750 F ”90~97”(F)、シャドウ750 / スラッシャー ”97~03”(F)、シャドウ ファントム750 ”10”(F)、DN-01 ”08~10”(R)、CBF600S ”04~”(F)、スティード600 ”93~96”(F)、CBR 500 R ”13~”(F)、CB-1 ”89~91”(F)、CB400FOUR ”97~00”(F)、CB 400 SUPERFOUR ”92~96”(F)、CB 400 SUPERFOUR VER.R ”95~97”(F)、CB 400 SS ”02~08”(F)、CBR 400 RR ”88~99”(F)、CL 400 ”98~01”(F)、シルバーウイング 400 ABS ”02~08”(R)、VRX400ロードスター ”95~99”(F)、VT400S ”11~”(F)、XR 400 / モタード ”05~08”(F)、XR 400 / モタード ”08~”(F)、シャドウ400 ”97~08”(F)、シャドウ400クラシック / カスタム ”09~10”(F)、シャドウスラッシャー / DX ”00~08”(F)、スティード400 / VLX / VCL / VSE ”93~02”(F)、CB 250 ナイトホーク ”91~01”(F)、CBR 250 R ”88~89”(F)、CBR 250 R / RR ”90~94”(F)、CBR 250 R ”11~”(F)、GB 250 クラブマン ”95~99”(F)、JADE ”91~93”(F)、VT 250 SPADA ”89~91”(F)、VTZ 250 ゼルビス ”92”(F)、Vツインマグナ ”94~07”(F)、フュージョンSE / TYPEX / XX ”93~07”(F)、フリーウェイ ”93~99”(F)、【ヤマハ】MT-01 ”05~06”(R)、MT-01 ”07~”(R)、WR250X ”08~10”(F)、MAJESTY S ”14~”(F)、シグナス X SR ”13~”(F)、マジェスティー 125 / Fi ”01~03”(F)、【スズキ】C1500 イントルーダー ”13~”(F)、GSF 750 ”96~00”(F)、スカイウェイブ 650 ”02~08”(F)、スカイウェイブ 650 LX ”04~15”(F)、GSF 600 バンディット ”95~99”(F)、RF 400 R / RV ”93~00”(F)、インパルス 400 ”94~98”(F)、インパルス 400 タイプS ”94~96”(F)、GSR 250 / F / S ”12~15”(F)、ジェンマ ”08~”(F)、【カワサキ】Z 750 / S ”07~10”(F)

2. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ
FDB2225EF 1セット Eco Friction

3. レーシング FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) レーシング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB570XRAC 1セット

4. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。The Next Generation。高速道路から峠道、スポーツライディングを 愛するライダーへ。ドライ・ウェットでも優 れた制動力を発揮し、パッドの耐久性ディス クへの攻撃性ともハイレベルなコストパフォーマンスの高いスポーツパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB570ST 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/BMW/TRIUMPH/KYMCO/SYM ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

5. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB570P 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/BMW/TRIUMPH/KYMCO/SYM ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ