ホンダ VFR400Z [400cc] 1986-87年式 FERODO(フェロード)製

NC21 VFR400RGのノンカウル仕様 丸目2灯 ■モデル名:VFR400ZG/ZH

ホンダ VFR400Z [400cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC21 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC21 - 1000077 ~ 1021407 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー FB9L-B(縦置) 全長 2,010
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
C8EH-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
345 340
レベル
(mm)
151
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 NC21 1000077 ~ 1015556 1986/4月
VFR400RG(STD)のノンカウル仕様。ネイキッドスタイル。
水冷4サイクルV型4気筒(前後各2気筒90度)エンジン搭載。
カムシャフト駆動方式、チェーン→カムギヤトレーン方式へ。
アルミツインチューブフレーム、セラミックブレーキパッド採用、など。
デュアルヘッドライト装備。
1987 ~ 1987 NC21 1020013 ~ 1021407 1987/4月 マイナーチェンジ
VFR400RHのノンカウル仕様。
キャブレター大径化、エアーファンネル採用、吸気ポートをよりストレート化、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB244P 1セット HONDA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB462P 1セット HONDA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ