ホンダ VT400S [400cc] FERODO(フェロード)製
ホンダ VT400S [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。
| 品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB570EF | 1セット | Eco Friction | 【ホンダ】GL 1500 FC6 ワルキューレ ”97~99”(F)、GL 1500 FC6 ワルキューレ ”97~99”(R)、ST 1100 PAN EUROPEAN ”90~00”(F)、ST 1100 PAN EUROPEAN ”90~00”(R)、ST 1100 PAN EUROPEAN (ABS/TCS) ”92~95”(F)、ST 1100 PAN EUROPEAN (ABS/TCS) ”92~95”(R)、VT 1100 C シャドウ ”94~”(F)、VT 1100 C2 シャドウ ”95~”(F)、CB 1000 SUPERFOUR (BIG 1) ”92~”(F)、CBR 1000 F ”89~92”(F)、CBR 1000 F ”89~92”(R)、PC 800 パシフィックコースト ”89~97”(F)、VFR 800 F ”14~”(R)、CB750 ”92~08”(F)、CBR 750 F ”88~”(F)、CBR 750 F ”88~”(R)、CROSSRUNNER ”11~”(R)、インテグラ ”14~”(F)、NM4 VULTUS ”15~”(F)、MAGNA 750 ”93~”(F)、VFR 750 F ”90~97”(F)、シャドウ750 / スラッシャー ”97~03”(F)、シャドウ ファントム750 ”10”(F)、DN-01 ”08~10”(R)、CBF600S ”04~”(F)、スティード600 ”93~96”(F)、CBR 500 R ”13~”(F)、CB-1 ”89~91”(F)、CB400FOUR ”97~00”(F)、CB 400 SUPERFOUR ”92~96”(F)、CB 400 SUPERFOUR VER.R ”95~97”(F)、CB 400 SS ”02~08”(F)、CBR 400 RR ”88~99”(F)、CL 400 ”98~01”(F)、シルバーウイング 400 ABS ”02~08”(R)、VRX400ロードスター ”95~99”(F)、VT400S ”11~”(F)、XR 400 / モタード ”05~08”(F)、XR 400 / モタード ”08~”(F)、シャドウ400 ”97~08”(F)、シャドウ400クラシック / カスタム ”09~10”(F)、シャドウスラッシャー / DX ”00~08”(F)、スティード400 / VLX / VCL / VSE ”93~02”(F)、CB 250 ナイトホーク ”91~01”(F)、CBR 250 R ”88~89”(F)、CBR 250 R / RR ”90~94”(F)、CBR 250 R ”11~”(F)、GB 250 クラブマン ”95~99”(F)、JADE ”91~93”(F)、VT 250 SPADA ”89~91”(F)、VTZ 250 ゼルビス ”92”(F)、Vツインマグナ ”94~07”(F)、フュージョンSE / TYPEX / XX ”93~07”(F)、フリーウェイ ”93~99”(F)、【ヤマハ】MT-01 ”05~06”(R)、MT-01 ”07~”(R)、WR250X ”08~10”(F)、MAJESTY S ”14~”(F)、シグナス X SR ”13~”(F)、マジェスティー 125 / Fi ”01~03”(F)、【スズキ】C1500 イントルーダー ”13~”(F)、GSF 750 ”96~00”(F)、スカイウェイブ 650 ”02~08”(F)、スカイウェイブ 650 LX ”04~15”(F)、GSF 600 バンディット ”95~99”(F)、RF 400 R / RV ”93~00”(F)、インパルス 400 ”94~98”(F)、インパルス 400 タイプS ”94~96”(F)、GSR 250 / F / S ”12~15”(F)、ジェンマ ”08~”(F)、【カワサキ】Z 750 / S ”07~10”(F) |
【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| FDB664ST | 1セット |
【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。The Next Generation。高速道路から峠道、スポーツライディングを 愛するライダーへ。ドライ・ウェットでも優 れた制動力を発揮し、パッドの耐久性ディス クへの攻撃性ともハイレベルなコストパフォーマンスの高いスポーツパッド。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB570ST | 1セット | HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/BMW/TRIUMPH/KYMCO/SYM | ステンレス製のみ | シンタード | ST(シンターグリップ) |
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB570P | 1セット | HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/BMW/TRIUMPH/KYMCO/SYM | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| FDB664P | 1セット |
戻る ページ 1 次へ