ホンダ 400X [400cc] 2013-15年式 GIVI(ジビ)製
NC47 PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ 400X [400cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2015 | NC47 1000001 ~ | STD ABS(194kg) |
| 2013 ~ 2015 | NC47 1000001 ~ | STD ABS無し(192kg) Modern & Stylish 2013/6月 燃料タンク(400X専用17L)、専用ダブルシート、ウインドスクリーン採用。 シュラウドに「X」ロゴ、アップライトポジション、など。 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒エンジン。吸気・排気バルブ大径化、エアクリーナから吸気ポートまでストレート化。 ローラーロッカーアーム、180度クランク採用。 ダイヤモンドタイプフレーム。Fサスφ41mmテレスコピック、Rサスプロリンク採用。キャタライザーカバー共通。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト ・マットガンパウダーブラックメタリック ・キャンディープロミネンスレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
GIVI(ジビ)
GIVI 1121FZ モノラック用フィッティング
1個
キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
| 品番 | 内容量 | 対応 | 適合車種 | 装着方法 |
|---|---|---|---|---|
| 79980 | 1個 | TOPケース:モノキーケース、サイドケース:V35サイドケース専用 | 400(’13~’14)、欧州仕様はCB500X/’15~モデル(国内仕様)への取付可否は未確認 | トリプル(TOPケース×1&サイドケース×2取付) |
戻る ページ 1 次へ