ホンダ CB600F ホーネット [600cc] 2007-10年式 GIVI(ジビ)製

PC41 海外モデル 前期 PGM-FI

ホンダ CB600F ホーネット [600cc] 2007-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC41 原動機型式 PC40E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC41 - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 173
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 PC41 ~ 前期
フルモデルチェンジ
水冷DOHC16バルブ並列4気筒。
エンジンは07年CBR600RRと同。
モノバックボーン式フレーム、アルミに変更。
グラビティダイキャスト(GDC)方式3ピース構造進化。PGM-FIスロットルボ変更。
ヘッドライト周り、EXパイからサイレンサーデザイン変更、マルチリフレクターヘッドライト装備、など。
ABSオプション。
2009 ~ 2010 PC41 ~ カラー変更
Fフォークにプリロードアジャスターと伸び側減衰力調整機構、 Rショックに伸び側減衰力調整機構追加。
車名ロゴをステッカー→立体エンブレムに変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. GIVI BF03 イージーロック HONDA GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF03 イージーロック HONDA 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95274 1個 CBR600RR(07-09) CBR1000RR(08-10) CB1300SF(04-14) CB400SF(04-11) VFR1200F(10-12) CB400SF(14-)

2. GIVI M5 プレートセット(モノキー) GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI M5 プレートセット(モノキー) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】GIVIモノラック用フィッティング(数字+FZ部番のFZシリーズ)専用モノキーベース。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
90140 1セット

3. GIVI M5M モノロックベース GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI M5M モノロックベース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIモノラック用フィッティング(数字+FZ部番のFZシリーズ)専用モノロックベース。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
90110 1個

4. GIVI タンクロック【XS307】 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI タンクロック【XS307】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 容量(L) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 主な適合車種
93803 1個 15 350×270×180~210 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

5. GIVI タンクロック【XS308】 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI タンクロック【XS308】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 容量(L) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 主な適合車種
93804 1個 20 350×280×200~230 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

6. GIVIタンクロック【XS306】 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVIタンクロック【XS306】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 容量(L) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 主な適合車種
93805 1個 25 330×250×230~280 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

7. GIVI BF03 イージーロック HONDA GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI BF03 イージーロック HONDA 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
75026 1個 CBR600RR(07-09) CBR1000RR(08-10) CB1300SF(04-14) CB400SF(04-11) VFR1200F(10-12) CB400SF(14-)

戻る ページ 1 次へ