ホンダ PCX150 [150cc] 2014-17年式 GIVI(ジビ)製

KF18 国内モデル eSP PGM-FI ■STD・Special Edition

ホンダ PCX150 [150cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-KF18 原動機型式 KF18E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF18 - 1000001 ~ 排気量 152
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー GTZ8V(横置) 全長 1,930
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 131
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
122±2.5
レベル
(mm)
75
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 KF18 1000001 ~ 1099999 STD
2014/5月(タイ生産) フルモデルチェンジ
全灯火器LED採用、新設計F/Rカウル採用、バックレスト一体型の新形状シート、ETC車載器、アンテナの簡単な取り付けを考慮した専用設計、など。
カラー設定
・マットテクノシルバーメタリック
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
2015 ~ 2015 KF18 1100001 ~ 1199999 STD
2015/5月(ベトナム生産) カラー追加
・キャンディーノーブルレッド(新色)
・パールジャスミンホワイト(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
・マットテクノシルバーメタリック(継続)
2016 ~ 2016 KF18 1200001 ~ Special Edition(受注生産)
2016/4月
スポーティーなイメージの特別カラー採用。
フロントカバーからボディーカバー、グラブレールにかけてレッドストライプ採用。他随所にレッドカラー採用。
・ポセイドンブラックメタリック
2016 ~ 2016 KF18 1200001 ~ STD
2016/4月 カラー変更
・パールダークアッシュブルー(新色)
・マットテクノシルバーメタリック(継続)
・パールジャスミンホワイト(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
2017 ~ 2017 KF18 1300001 ~ STD
2017/2月
カラー変更
・クリッパーイエロー
・パールダークアッシュブルー
・パールジャスミンホワイト
・ポセイドンブラックメタリック
・キャンディーロージーレッド(ツートン)
・ポセイドンブラックメタリック(ツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. GIVIエアロダイナミックススクリーン PCX125/150用 D1136ST スクーターシ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVIエアロダイナミックススクリーン PCX125/150用 D1136ST スクーターシ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 適合車種
92332 1個 PCX125/150(’14)

2. GIVI SR1163 スペシャルキャリア GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI SR1163 スペシャルキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
95607 1個 PCX150(12-15)(KF12/18)、PCX125(10-15)(JF28/56)

3. GIVI SR1163 スペシャルキャリア GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI SR1163 スペシャルキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
92331 1個 PCX150(12-15)(KF12/18)、PCX125(10-15)(JF28/56)

戻る ページ 1 次へ