ホンダ X-ADV [750cc] 2017-20年式 GIVI(ジビ)製

RC95 DCT ABS

ホンダ X-ADV [750cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC95 原動機型式 RC88E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC95 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,230
スプロケット
17 38 二次減速比 2.235
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 118 備考
全高 1,345
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 RC95 1000001 ~ DCT ABS
2017/4月
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
DCT標準装備。チェーンドライブ方式採用。全灯火器LED採用。
Hondaスマートキーシステム、盗難防止機構メインスイッチノブクラッチ採用、盗難抑止イモビライザー、別体型ETC(21L大容量ラゲッジボックス内)、スポーツグリップヒーター標準装備。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2018 ~ 2018 RC95 1100001 ~ DCT ABS
2018/4月 マイナーチェンジ
2段階トルクコントロール、HSTC(トルクコントロールを必要としないOFF状態の選択可能なHondaセレクタブル トルク コントロール)採用。
Gスイッチ(クラッチ制御変)新採用。
カラー設定
・キャンディークロモスフィアレッド(新色)
・デジタルシルバーメタリック(継続)
2019 ~ 2020 RC95 1200001 ~ DCT ABS
2019/2月
ETC車載器2.0へ変更、標準装備。
カラー変更
・マットアーマードグリーンメタリック
・グランプリレッド
・マットビュレットシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. GIVI M5 プレートセット(モノキー) GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI M5 プレートセット(モノキー) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】GIVIモノラック用フィッティング(数字+FZ部番のFZシリーズ)専用モノキーベース。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
90140 1セット

2. GIVI M5M モノロックベース GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI M5M モノロックベース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIモノラック用フィッティング(数字+FZ部番のFZシリーズ)専用モノロックベース。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
90110 1個

戻る ページ 1 次へ