ホンダ Dio110 [110cc] 2021-22年式 GIVI(ジビ)製

JK03 国内モデル eSP PGM-FI ■(STD)NSC110M-J/M-2J

ホンダ Dio110 [110cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JK03 原動機型式 JK03E 4st単気筒 空冷
フレームNo JK03 - 1000001 ~ 排気量 108
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
MR7C-9N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 JK03 1000001 ~ 2021/2月 フルモデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。新設計eSP。
新設計フレームeSAF(プレス材に高張力鋼板を使用、レーザー溶接など最新技術採用)。
Honda SMART Keyシステム、ECOインジケーター採用。
カラー変更
・パールジャスミンホワイト
・ディセントシルバーメタリック
・マットスターリーブルーメタリック
・マットギャラクシーブラックメタリック
マットカラー専用、車体後方側面立体エンブレム、シートにグレーステッチ。
2022 ~ 2022 JK03 1100001 ~ 2022/7月
カラー変更
・ポセイドンブラックメタリック(新色)
・パールジャスミンホワイト
・ディセントシルバーメタリック
・マットスターリーブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI SR1106 SPLキャリアDIO110 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI SR1106 SPLキャリアDIO110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
96053 1個

戻る ページ 1 次へ