ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式 HenlyBegins(ヘンリービギンズ)製

PC60

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1000001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,190
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 PC60 1000001 ~ 2017/4月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
ABS標準装備。
Fサスはインナーパイプ径41mm正立テレスコピックフロントフォークを230mm幅で搭載、Rサス2本タイプ採用。φ45mmパイプ形状スイングアーム採用。φ135mm丸型ガラスレンズヘッドライト、など。
カラー設定
・マットアーマードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2019 ~ 2019 PC60 1100001 ~ 2019/2月
カラー変更
・グラファイトブラック(新色)
・マットアーマードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フレームバッグ DHS-35 HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
HenlyBegins(ヘンリービギンズ) フレームバッグ DHS-35 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CL250とレブル250専用のフレームバッグ。フレーム空間を隠す、新たな収納スタイル。フレームにベルトで固定するだけなので取り付けが簡単。フレーム形状に合わせたデザインは車体のイメージを崩さず、レザー調でドレスアップにも一役買います。マグネット式バックルによりグローブをつけたままで簡単に開閉可能。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 最大積載量(kg) バッグ容量(L)
38115 1個 CL250(23) [8BK-MC57]、レブル250/ABS/S Edition(17-23)[2BK/8BK-MC49] ブラック 1 1

戻る ページ 1 次へ