ホンダ CBF1000F [1000cc] 2010-12年式 PROGRIP製

欧州 コンバインドABS ■モデル名:CBF1000FA CBF1000後継

ホンダ CBF1000F [1000cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC64 原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー / 全長 2,210
スプロケット
16 43 二次減速比 2.690
プラグ
IMR8C-9HES 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 120 備考
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 フルモデルチェンジ
ヘッドランプ、フロントウィンカー、フロントカウル形状変更。マフラー、メータ回り、など。
カラー設定
・パールアンバーイエロー
・パールナイトスターブラック
・クエーサーシルバーメタリック
・パールクールホワイト
2011 ~ 2011 カラー設定
・パールシエナレッド
・パールナイトスターブラック
・クエーサーシルバーメタリック
・パールクールホワイト
2012 ~ 2012 カラー変更
・スォードシルバーメタリック(新色)
・パールナイトスターブラック
・パールシエナレッド
・パールクールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74276 1個

2. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

戻る ページ 1 次へ