ホンダ ベンリィCD125T [125cc] 1987-00年式 PROGRIP製

CD125T ■STD

ホンダ ベンリィCD125T [125cc] 1987-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CD125T 原動機型式 CD125TE 直列2気筒 空冷
フレームNo CD125T - 1200001 ~ 排気量 124
タイヤ
3.00 - 17 4PR WT 3.00 - 17 4PR WT
バッテリー YB9-B 全長 1,980
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
C6HSA/CR6HSA(93/7-) 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 428 リンク数 118 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 142
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 CD125T 1200001 ~ 1217210 1987/9月 マイナーチェンジ
車両重量140kg・乾燥重量131kg
キー付燃料タンクキャップ採用。大型リアキャリア、5段ロータリー式変速機採用、など。
1992 ~ 1992 CD125T 1300001 ~ 1304532 1992/2月
レッグシールドをホワイトに変更。
大型立体ウイングマークエンブレム採用、ブラック×グレーツートンシートへ変更。
燃料タンク(ブラック×グレーツートン)にレッド&ライトグレーストライプ。
タイヤサイズプライレーティング表示4PR(F/R共)。
カラー変更
・ブラック
1993 ~ 1994 CD125T 1400001 ~ 1403235 1993/7月 マイナーチェンジ
サイドスタンド形状変更。
タイヤサイズプライレーティング表示4PR→荷重指数、速度指数へ45P(F/R共)。
カラー継続
・ブラック
1995 ~ 2000 CD125T 1500001 ~ 1994/12月 マイナーチェンジ
Fフォーク、Rクッションカバーにクロームメッキ採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

2. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74276 1個

戻る ページ 1 次へ