ホンダ RVF750 [750cc] 1994-99年式 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

RC45 ■モデル名:RVF750RR/S

ホンダ RVF750 [750cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC45 原動機型式 RC45E V型4気筒 水冷
フレームNo RC45 - 1000001 ~ 排気量 749
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,110
スプロケット
17 40 二次減速比 2.350
プラグ
CR9EHVX-9 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 211
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ H4R1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
445
レベル
(mm)
90
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1999 RC45 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470027S 1個 CB1300SF 01-10/SB 05-11/CBR900RR 98-99/X-4/LD

戻る ページ 1 次へ