ホンダ CB1000F SE [1000cc] 2026-26年式 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

SC94 ヘッドライトカウル ■(SE)CB1000ST-5J

ホンダ CB1000F SE [1000cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC94 原動機型式 SC94E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC94 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,135
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比 2.812
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数
全幅 835
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 SC94 ~ 2026/1月
CB1000Fベース。ヘッドライトカウル、ラジエーターグリル、グリップヒーター、クイックシフター、専用カラーステッチシートなど装備。
水冷4stDOHC直列4気筒 999cc
フロント倒立式SHOWA製サス。
Honda RoadSync機能搭載した5インチフルカラーTFT液晶メーター標準装備。
灯火類全てLED。LEDヘッドライト(上側Low,下側Hi)と2連ホーン。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
カラー設定
・ウルフシルバーメタリック ブルーストライプ(NH-D19M)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
9営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。ナンバー角度「45°」の商品について。道路運送車両法の新基準により、2021年10月1日以降に新登録された車両への装着は禁止されています。オプション ウインカーレスステーについて。LEDナンバーサイドウィンカーを同時装着する場合に、純正ウィンカー取付け穴を無くすためのステーをご用意しています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合 色 主な適合車種
1151109 1セット ナンバー灯:新LEDナンバー灯(一灯式) ブラック CB1000F 26

2. セパレートハンドル&トップブリッジKIT SIL/SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥99,980 税込¥109,978
出荷目安:16日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] セパレートハンドル&トップブリッジKIT SIL/SIL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トップブリッジ上をすっきりさせた設計とシンプルな造形でクラシカルな雰囲気のセパレートハンドル&トップブリッジキット。乗りやすさと操る楽しさを重視したフレンドリーなポジションで、必要なものが全て揃ったオールインパッケージです。さらに、ACTIVE バックステップと組合わせるとハードすぎずスポーティーな理想のポジションにすることができます。・ボルトオン設計。・スイッチ穴加工済。・Φ13~17サイズのバーエンド・インナーウエイト併用可(内径Φ16)。・純正グリップ使用可(Φ22.2)。・専用ブレーキホース、クラッチワイヤー、キーステー、ステムナット付属。・キーロック、ハンドルロック可

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 主な適合車種
13610016 1セット アルミ製(アルマイト仕上げ) CB1000F/SE 26

戻る ページ 1 次へ