ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2008-13年式 ABSOLUTE(アブソリュート)製

NC42 PGM-FI ■STD・STD ABS・Special Edition・Special Edition ABS・PROJECT BIG-1(誕生20周年)

ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1000001 ~ 1599999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,040
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し ブレーキ後:750 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5
レベル
(mm)
139
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 NC42 1000001 ~ コンパインドABS無し/ABS
2007/12月 モデルチェンジ
新設計HYPER VTEC REVOエンジン搭載。
PGM-FI採用。平成18年排出ガス規制適合。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド
・パールヘロンブルー
・グラファイトブラック
カラーオーダープラン設定なし。
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 コンパインドABS無し(ABS設定なし)
2008/12月 Special Edition
・グラファイトブラック
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 コンパインドABS無し/ABS
2008/12月
カラー変更
・グリントウェーブメタリック(新色)
・パールサンビームホワイト(新色)
・キャンディーブレイジングレッド
・パールヘロンブルー
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ コンパインドABS無し/ABS
2010/2月
ツートンタイプに新たなデザインのストライプを採用。
エンジンの外観と前後ホイールはマットアクシスグレーメタリック、Rサススプリングをブラック、リザーバータンクはアルマイト処理でチタン調に仕上げ、など。
カラー変更
・パールサンビームホワイト(新ストライプ)
・キャンディーブレイジングレッド
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ コンパインドABS無し
2010/4月 限定カラー(400台)
各部をブラックアウト(前後ブレーキキャリパー、 Rサスなど)。
エンジンと前後ホイールをマットアクシスグレーメタリック。
・グラファイトブラック×キャンディーグローリーレッド
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 コンパインドABS無し/ABS
2011/2月
カラー変更
各パーツにゴールドカラー採用(前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、Rサスリザーバータンクなど)、Fディスクブレーキハブにシルバー採用。
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・キャンディーブレイジングレッド
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 コンパインドABS無し/ABS
Special Edition トリコロール
パールサンビームホワイト×レッドブルーのストライプ。
フレームはレッド、専用装備のフューエルタンクの立体エンブレム、前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、リアサスペンションリザーバータンクにゴールド採用。
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ コンパインドABS無し/ABS
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)前後ホイール(ゴールド)、フロントディスクハブインナー(シルバー)
・パールサンビームホワイト(ツートン)前後ホイール(ホワイト色)、フロントディスクハブインナー(シルバー)
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ コンパインドABS無し
2012/1月 Special Edition特別仕様
グラファイトブラックを基調とした車体にゴールドを配したツートンカラーを採用。
前後ホイールをブラック、前後ブレーキ立体ウイングマークエンブレム、ブラックのグラブレール採用。
2013 ~ 2013 NC42 1500001 ~ 1599999 コンパインドABS無し
PROJECT BIG-1 Special Edition(誕生20周年)
FI採用。
エンジン色シルバー、前後ホイール、フロントブレーキディスクハブ色ブラック。
立体ウイングエンブレム、燃料タンク上部にPROJECT BIG-1 20周年記念ステッカー採用。
・キャンディープロミネンスレッド(ゴールドのストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 高効率ハロゲンバルブ ホワイト ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ホワイト 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ白さの好バランス。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 明るさ(W) 主な適合車種
HB43H4 1個 12 60/55 135/125相当 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

2. 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H4 60/55W 3000K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H4 60/55W 3000K 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】二輪車専用設計で耐震性に優れ、明るく、長寿命。消費電力は純正と同等で、純正以上の明るさが手に入ります。イエローバルブでは初の車検対応。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
HB30H4 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

3. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートパープル ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートパープル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるパープルの輝き。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB48H4 1個 12 60/55 H4 135/125相当

4. 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ一番!暗い夜道にベスト。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 明るさ(W) 主な適合車種
HB34H4 1個 12 60/55 135/125相当 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

5. 高効率ハロゲンバルブ フォレストグリーン ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ フォレストグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。希少なグリーン。KAWASAKI車に。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 明るさ(W) 主な適合車種
HB37H4 1個 12 60/55 135/125相当 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

6. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

7. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるブルーの輝き。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB41H4 1個 12 60/55 H4 135/125相当

戻る ページ 1 次へ