ホンダ NSR250R SE [250cc] 1994-99年式 METZELER(メッツラー)製

MC28 PGM-CDI ■モデル名:NSR250R2R/T アルミホイール装備

ホンダ NSR250R SE [250cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC28 原動機型式 MC16E 2stV型2気筒 水冷
フレームNo MC28 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,970
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 650
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,045
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 157
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ 990 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1100 備考 スロットル:820/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)560・(L)600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 G18
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
383
レベル
(mm)
145
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 MC28 1000001 ~ 1006513 1993/11月 モデルチェンジ
乾式多板クラッチ、前後サスペンションに減衰力調整機構装備。
PGM-4システム(PGMメモリーカードシステム)カードエントリーキー採用。
ガルアーム→プロアームへ変更。
アルミホイール新採用。
1996 ~ 1999 MC28 1200001 ~ 1996/1月
前後ブラックアウトホイール新採用。グラフィック変更。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3626700 1本 150/60ZR17 TL(チューブレス) 66 W

2. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3626600 1本 110/70ZR17 TL(チューブレス) 54 W

戻る ページ 1 次へ