ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports [1100cc] 2020-21年式 METZELER(メッツラー)製

SD10 PGM-FI ABS ■STD/DCT・ES/DCT・<S>ES/DCT ハイシート仕様

ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports [1100cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SD10 原動機型式 SD08E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD10 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
90/90 - 21 54H TL 150/70 R 18 70H TL
バッテリー HY110 全長 2,310
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,520
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ ES DCT(250kg) 前後電子制御サスペンション採用
2019/12月
・ダークネスブラックメタリック
・パールグレアホワイト
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ ES(240kg) 前後電子制御サスペンション採用
2019/12月
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
ロングスクリーン(高さと角度5段階調整可能)、チューブレスタイヤ、アルミ製リアキャリア、大型スキッドプレート、燃料タンク24L、2段階(830mm/810mm)調整可能アジャスタブルシート、採用。
6.5インチタッチパネル採用液晶メーター、グリップヒーター、リチウムイオンバッテリー、ETC2.0車載器など、装備。
カラー設定
・ダークネスブラックメタリック
・パールグレアホワイト
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ ES<S>ハイシート仕様(期間限定)
STD(240kg)・DCT(250kg)
ショーワ製電子制御サス装備。
前後サスペンションストロークを伸長し、オフロード走破性をより追求。
2020/4月
カラー設定
・パールグレアホワイト
・ダークネスブラックメタリック
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ STD DCT(248kg)
2020/2月
カラー設定
・パールグレアホワイト
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ STD(238kg)
2020/2月
カラー設定
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ME888 MARATHON ULTRA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) 速度記号/荷重表示 タイヤサイズ
2616700 1本 18 76H 150/70 B 18 REINF

2. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3735400 1本 150/70R18 TL(チューブレス) 70 H

3. ME888 MARATHON URTRA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON URTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4194700 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 H

4. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4096900 1本 150/70R18 TL(チューブレス) 70 V

5. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3961200 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 V

6. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3142700 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 V

7. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3735300 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 H

8. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4096800 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 V

9. KAROO STREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) KAROO STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 種別 タイプ
3142700 1本 90/90 - 21 M/C 54V M+S 21 フロント TL

戻る ページ 1 次へ