ホンダ XL750 TRANSALP [750cc] 2023-25年式 METZELER(メッツラー)製

RD16 国内モデル PGM-FI ABS

ホンダ XL750 TRANSALP [750cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RD16 原動機型式 RD16E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RD16 - 1000001 ~ 排気量 754
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,325
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
SILMAR8A9S 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 126 備考
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RD16 ~ 2025/5月 マイナーチェンジ(全高1455×210kg)
ヘッドライトデザイン(デュアルプロジェクターヘッドライト採用)、ウインドスクリーン形状(中央部にインテークダクト)変更。
前後サスペンションセッティング変更。
カラー追加
・パールディープマッドグレー(新色)
・ロスホワイト
2023 ~ 2024 RD16 1000001 ~ 2023/5月(全高1450×208kg)
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
大型ウインドスクリーン、5.0インチフルカラー液晶マルチインフォメーションディスプレイ
HSVCS(Hondaスマートフォンボイスコントロールシステム)採用。
エマージェンシーストップシグナル採用。
オートキャンセルウインカー、盗難抑止機構(HISS)、ETC2.0車載器など装備。
カラー設定
・ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3735200 1本 150/70R18 TL(チューブレス) 70 H

2. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4096900 1本 150/70R18 TL(チューブレス) 70 V

3. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3961200 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 V

4. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3142700 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 V

5. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3735100 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 H

6. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4096800 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 V

7. KAROO STREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) KAROO STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 種別 タイプ
3142700 1本 90/90 - 21 M/C 54V M+S 21 フロント TL

戻る ページ 1 次へ