ホンダ トランザルプ600V [600cc] 1987-91年式 METZELER(メッツラー)製

PD06 ■モデル名:XL600VH

ホンダ トランザルプ600V [600cc] 1987-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PD06 原動機型式 PD06E 52度V型2気筒 水冷
フレームNo PD06 - 1000001 ~ 1000315 排気量 583
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー YB12A-B 全長 2,265
スプロケット
15 47 二次減速比 3.130
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 875
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,275
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 197
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
549
レベル
(mm)
125
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 PD06 1000001 ~ 1000315 1987/4月
水冷4サイクルOHC52度V型2気筒。
34mm径2連キャブレター、大容量エアクリーナー、1気筒あたり2本の点火プラグ、吸気弁2本・排気弁1本のスリーバルブ方式採用。
フューエルタンク(18L)、大型リアキャリア、2人乗りシート装備。
前後共ワイヤスポーツ式。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ENDURO 3 SAHARA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ENDURO 3 SAHARA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トラクション性能に優れたオン・オフ走行対応エンデューロタイヤ。独特のパターンにより、泥づまりのすくないセルフクリーン性能

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
142700 1本 17 130/80-17 TL 65T

2. LASERTEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) LASERTEC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新テクノロジーを取り入れたクラシックスタイルタイヤ。伝統的なトレッドパターンと最新技術ソリューションがバイクのスタイルとパフォーマンスを向上させます。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
1531800 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 H

3. LASERTEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) LASERTEC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トラディショナルパターンを生かしながらも最新テクノロジーを搭載したスポーツバイク用バイアスタイヤ・レーザーテック。伝統的ロングセラーを誇るクラシックなトレッドパターンが抜群の排水性を発揮。レーザーテック専用設計ハイシリカ・コンパウンドが安定したドライ・ウェットグリップを提供。さらにブレーキング性能を向上させ、制動距離の短縮も実現。マルチプルラディアス(異径プラファイル)の採用により、ライトハンドリングを実現。さらに直進安定性、コーナリング安定性の向上を実現。軽量ポリエステル・ファイバー・カーカスが、速度域を問わない乗り心地としっかりとした接地感をライダーに提供。タイヤとしての安全域を拡大。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
1531800 1本 Front用 21 90/90-21(H) TL

戻る ページ 1 次へ