ホンダ XLV750R [750cc] 1983-87年式 PIRELLI(ピレリ)製

RD01

ホンダ XLV750R [750cc] 1983-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RD01 原動機型式 RD01E 4stV型2気筒 空冷
フレームNo RD01 - ~ 排気量 749
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー FB14-A2(縦置) 全長 2,235
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,230
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 213
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
645
レベル
(mm)
148
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1987 RD01 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. MT 60 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) MT 60 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンでもオフでも。ライディングがより楽しく。。・小排気量、公道トレイルバイク用。・最新のバイアス構造がスタビリティと快適性を実現。・優れたブロックデザインがあらゆる天候、路面でグリップ、トラクションを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
3617700 1個 90/90-21M/CTL 54H(E) 80 10 80

戻る ページ 1 次へ