ホンダ フュージョンSE [250cc] 2005-07年式 PIRELLI(ピレリ)製

MF02 ■モデル名:CN2505-4/6/7

ホンダ フュージョンSE [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF02 原動機型式 MF01E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF02 - 2200001 ~ 排気量 244
タイヤ
110/100 - 12 67J TL 120/90 - 10 66J TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR6EA-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1250 ブレーキ後 備考 スロットル:1925/1945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 MF02 2200001 ~ リアスポイラー、ハイマウントストップランプ。
カラー設定
・キャンディーグローリーレッド
2006 ~ 2007 MF02 2300001 ~ 2006/3月
マイナーチェンジ
マルチリフレクターヘッドライト採用。
ミラー取付位置をハンドル部に変更。
2006 ~ 2006 MF02 2400001 ~ 20thアニバーサリー
2006/9月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ANGELSCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) ANGELSCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】都会のジャングルに快適性とハンドリング、ウエットパフォーマンスを。快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアンスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。革新的なトレッドパターン&高剛性な構造。あらゆるタイプの都市部の舗装で快適な乗り心地と優れたグリップ力を提供。クロスエレメントトレッドパターン。ブレーキング時の負荷を吸収して分散し制動距離を短縮。ハイシリカコンパウンド&サイプ。ウェットグリップの向上。安心感の高いウェットフィーリング。マルチラジアスプロファイル。コントローラブルな特性の実現。信頼性の高いハンドリング【用途】前後共用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3843800 1本 120/90-10 TL(チューブレス) 66 J

戻る ページ 1 次へ