ホンダ ベンリィ110/プロ [110cc] 2012-15年式 PIRELLI(ピレリ)製
JA09 ■(STD)MW1101WHC ・(プロ)MW1102WHC 大型Fバスケット、Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)
ホンダ ベンリィ110/プロ [110cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2012 | JA09 1000001 ~ 1099999 | STD(全長1805×幅690×高1040×113kg) 2012/1月 空冷4stOHC単気筒。PGM-FI採用。 オートマチックトランスミッション採用(クラッチ操作不要)。 リアデッキ(最大60kg積載)装備、クラス最大大容量10Lフューエルタンク、二人乗り対応ピリオンステップ、盗難抑止シャッター付キーシリンダー、ブレーキロック機構(ベンリィ 110は左ブレーキレバー部、110プロはフロントポケット下部)装備、など。 カラー設定 ・パールホワイト(1月) ・パールホワイト×ブラウン(ツートン/2月) ・オニキスブルーメタリック×ブラック(ツートン/2月) |
| 2012 ~ 2015 | JA09 1000001 ~ 1099999 | STD 2012/2月 カラー追加 ・オニキスブルーメタリック×ブラック(ツートン) ・パールホワイト×ブラウン(ツートン) |
| 2012 ~ 2015 | JA09 1000009 ~ 1099999 | プロ(全長1845×幅755×高1040×116kg) 大型Fバスケット、大型Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)装備モデル 2012/1月 共通で、空冷4stOHC単気筒。PGM-FI採用。 オートマチックトランスミッション採用(クラッチ操作不要)。 リアデッキ(最大60kg積載)装備、クラス最大大容量10Lフューエルタンク、二人乗り対応ピリオンステップ、盗難抑止シャッター付キーシリンダー、ブレーキロック機構(ベンリィ 110は左ブレーキレバー部、110プロはフロントポケット下部)装備、など。 カラー設定(1色) ・パールホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ)
ANGELSCOOTER
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】都会のジャングルに快適性とハンドリング、ウエットパフォーマンスを。快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアンスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。革新的なトレッドパターン&高剛性な構造。あらゆるタイプの都市部の舗装で快適な乗り心地と優れたグリップ力を提供。クロスエレメントトレッドパターン。ブレーキング時の負荷を吸収して分散し制動距離を短縮。ハイシリカコンパウンド&サイプ。ウェットグリップの向上。安心感の高いウェットフィーリング。マルチラジアスプロファイル。コントローラブルな特性の実現。信頼性の高いハンドリング【用途】前後共用
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | ロードインデックス | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3843600 | 1本 | 110/80-10 | TL(チューブレス) | 58 | J |
戻る ページ 1 次へ