ホンダ GB350 [350cc] 2021-22年式 PIRELLI(ピレリ)製

NC59 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ GB350 [350cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC59 原動機型式 NC59E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC59 - 1000001 ~ 排気量 348
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,180
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
MR6K-9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 965 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/965
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 NC59 1000001 ~ 2021/4月
空冷4stOHC単気筒。
前後独立制御ABS標準装備。
アシストスリッパークラッチ、HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)採用。
全灯火器LED採用。
カラー設定
・マットジーンズブルーメタリック
・キャンディークロモスフィアレッド
・マットパールモリオンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
1343400 1本 130/70-18 TL(チューブレス) 63 H

2. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4025700 1本 100/90-19 TL(チューブレス) 57 V

3. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アグレッシブ・バイアス!最新のバイアステクノロジーにアグレッシブなパターンを融合、スポーティバイアスタイヤの新基準。スポーティな断面形状により、軽快なハンドリング、あらゆる速度域でのファンライディングを実現。アグレッシブなトレッドパターンがウェット性能を向上させるとともに、偏摩耗を抑制しランニングコストを低減。ニューシリカコンパウンドが低温時やウェット路面においてもすばやいウォームアップと優れたグリップを実現。軽量バイアス構造があらゆる走行条件での安定した操縦性を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
1343400 1本 H 18 130/70-18H TL

戻る ページ 1 次へ