ホンダ 並行輸入 VARIO160 [160cc] 2022-22年式 PIRELLI(ピレリ)製

輸入車(インドネシア)ABS

ホンダ 並行輸入 VARIO160 [160cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
100/80 - 14 120/70 - 14
バッテリー YTZ6V 全長 1,929
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8L-9 本数 1
全幅 679
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,088
ブレーキ
備考
重量 117
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2770300 1本 フロント 14 120/70 - 14 TL

2. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2902300 1個 フロント 14 100/80 - 14 M/C 54S TL Reinf

戻る ページ 1 次へ