ホンダ リード90 [90cc] 1988-98年式 PIRELLI(ピレリ)製

HF05 NH90

ホンダ リード90 [90cc] 1988-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HF05 原動機型式 HF05E 2st単気筒 空冷
フレームNo HF05 - 1000001 ~ 排気量 85
タイヤ
100/90 - 10 56J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー (YT4L-BS) 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HSA 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯85/88 HF05-120001以降♯92
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 HF05 1000001 ~ 1093657 NH90MJ
8.4ps空冷エンジン搭載メットインスクーター。セミエアロボディ、Fディスクブレーキ、タンデムシート装備
1992 ~ 1992 HF05 11000001 ~ 1139944 NH90MN
カラー変更
・スパークリングシルバー・メタリック
・ブラックグリーン・メタリック
1993 ~ 1998 HF05 1200001 ~ NH90MP
クランクケース形状変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ANGELSCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) ANGELSCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】都会のジャングルに快適性とハンドリング、ウエットパフォーマンスを。快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアンスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。革新的なトレッドパターン&高剛性な構造。あらゆるタイプの都市部の舗装で快適な乗り心地と優れたグリップ力を提供。クロスエレメントトレッドパターン。ブレーキング時の負荷を吸収して分散し制動距離を短縮。ハイシリカコンパウンド&サイプ。ウェットグリップの向上。安心感の高いウェットフィーリング。マルチラジアスプロファイル。コントローラブルな特性の実現。信頼性の高いハンドリング【用途】前後共用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2903100 1本 100/90-10 TL(チューブレス) 56 J

2. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2903100 1本 フロント/リア 10 100/90 - 10 TL

戻る ページ 1 次へ