ホンダ VF400Fインテグラ [400cc] 1984-87年式 Roadpartner(マツダ)製

NC13 フルフェアリング ■モデル名:VF400F2E

ホンダ VF400Fインテグラ [400cc] 1984-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC13 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC13 - 1026010 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 110/90 - 18 61H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
300 285
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1987 NC13 1026010 ~ 84STD(VF400FC)のフルエアロ仕様
新採用サイクロイドパターン穴あきディスクプレートをもつ前輪ダブル、後輪シングルディスクブレーキ装備。
前輪にTRAC(ブレーキトルク応応答型アンチダイブ機構)採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ