ホンダ シャドウ [400cc] 1997-00年式 POSH Faith製

NC34 ■モデル名:NV400C2V/C2W/C2X/CX

ホンダ シャドウ [400cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC34 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC34 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/90 - 17 64S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー FTX14-BS 全長 2,455
スプロケット
16 43 二次減速比 2.690
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 945
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 242
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1030/1030 ブレーキ前:ダイレクト(L)1130 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
512
レベル
(mm)
110
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 NC34 1000001 ~ 1008208 1997/2月
4サイクルV型2気筒エンジン搭載、スティードの進化版。
ロング&ロープロポーション。
ティアドロップ型燃料タンク、前後ディープフェンダー採用。
クロームメッキ砲弾型ヘッドライトケース、電気式スピードメーター、リアフェンダーマウントテールランプとウィンカー、など
1998 ~ 1998 NC34 1100001 ~ 1100820 1997/11月
カラー
1998 ~ 1998 NC34 1200001 ~ 1998/10
1999 ~ 2000 NC34 1200001 ~ 2100200 1998/10月
カラー変更
・パールグレートブルー×パールアイボリークリーム
・ブラックZ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

2. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091021-MK 1個

戻る ページ 1 次へ