ホンダ TLM220R [220cc] 1988-99年式 POSH Faith製

MD23 ■モデル名:TLM220RJ/L/N/P

ホンダ TLM220R [220cc] 1988-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD23 原動機型式 MD23E 2st単気筒 空冷
フレームNo MD23 - 1000001 ~ 排気量 216
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.00 - 18 4PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,010
スプロケット
13 31 二次減速比
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 95
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
304
レベル
(mm)
95
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 MD23 1000001 ~ 1002035 13ps空冷2stエンジン搭載トライアル
Fディスクブレーキ装備
1990 ~ 1991 MD23 1100001 ~ 1101454 グラフィック&カラー変更
・ブラッシュパターンカラー
1992 ~ 1992 MD23 1200001 ~ 1201052 HRCワークスカラー(ツートンブラッシュパターン)採用
1993 ~ 1999 MD23 1300001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090287-MK 1個

戻る ページ 1 次へ