ホンダ リード [50cc] 1998-03年式 POSH Faith製

AF48 NH50

ホンダ リード [50cc] 1998-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF48 原動機型式 AF48E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF48 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 41J TL 3.50 - 10 41J TL
バッテリー FT4L-BS(傾斜置) 全長 1,795
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 91
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w/5w 12V 10w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
78
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 AF48 1000001 ~ モデルチェンジ
新型2サイクルエンジン。
新型アルミキャストホイール。
カラー設定
・プレシャスグレイメタリック
1999 ~ 2000 AF48 1100001 ~
2001 ~ 2003 AF48 1200001 ~ マイナーチェンジ
盗難防止システム装備。
カラー追加
・クリアシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クロームコーティングオレンジ球S POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クロームコーティングオレンジ球S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
092010-MK 1個 ヴェルデ 2000-2000年式:F/Rウィンカーに適合

戻る ページ 1 次へ