ホンダ CBX125カスタム [125cc] 1993-98年式 POSH Faith製

JC12 ■モデル名:CBX125CP

ホンダ CBX125カスタム [125cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC12 原動機型式 JC11E 4st単気筒
フレームNo JC12 - 1300001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 16 59P WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,050
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 124
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1998 JC12 1300001 ~ エンジン出力特性変更(15→13ps)。
プッシュキャンセル式ウィンカー、MFバッテリー新採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090287-MK 1個

戻る ページ 1 次へ