ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1996-96年式 CF POSH製

NC31 バージョンS ■STD・限定車

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC31 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC31 - 1450001 ~ 1456784 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,080
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク 800 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:880/850 ブレーキ前:ダイレクト(R)770・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
499
レベル
(mm)
111
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 NC31 1450001 ~ 1456784 1996/3月
バージョンRからビキニカウルをはずし、ネイキッドスタイルとしたモデル。
スロットルセンサー付PGM-IG(電子制御点火装置)、Rショック、Fディスクローター、メーター周りの変更、など。
艶ありブラックエンジン、前後ホイール。
フロントNissin 対向4potキャリパ(ゴールド)
カラー設定
・イタリアンレッド
・スパークリングシルバーメタリック
・ミュートブラックメタリック
1996 ~ 1996 NC31 1450001 ~ 1456784 1996/6月 1500台限定車
カラー設定
・パールクリスタルホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. マスターシリンダーガード CF POSH

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
出荷目安:10日
CF POSH マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
470170 1個 CB400SF/バージョンS/R・CB400FOUR(NC36)・X-4・(CB1000SF・CBR600F・JADE・STEED400/600・etc.)

2. マスターシリンダーガード CF POSH

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
出荷目安:10日
CF POSH マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
470171 1個 CB400SF/バージョンS/R・CB400FOUR(NC36)・X-4・(CB1000SF・CBR600F・JADE・STEED400/600・etc.)

3. マスターシリンダーガード CF POSH

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
出荷目安:10日
CF POSH マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
470172 1個 CB400SF/バージョンS/R・CB400FOUR(NC36)・X-4・(CB1000SF・CBR600F・JADE・STEED400/600・etc.)

4. マスターシリンダーガード CF POSH

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
出荷目安:10日
CF POSH マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
470173 1個 CB400SF/バージョンS/R・CB400FOUR(NC36)・X-4・(CB1000SF・CBR600F・JADE・STEED400/600・etc.) チタン

戻る ページ 1 次へ