ホンダ NSR50 [50cc] 1993-94年式 CF POSH製

AC10 ■モデル名:NSR50P1/2/R1/2/3

ホンダ NSR50 [50cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC10 原動機型式 AC08E 2st単気筒
フレームNo AC10 - 1500001 ~ 1604957 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 87
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 705 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
135
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 AC10 1500001 ~ 1508218 U字断面6本スポークホイール新採用、プッシュキャンセル式ウィンカー装備。
カラー変更
・ロスホワイト(NH-196)×ファイティングレッド
(Fno.-1508218)
・ブラック(NH-1)×クリアーパープル
(Fno.-1508018)
1994 ~ 1994 AC10 1600001 ~ 1604957 Rothmansのロゴ、エンブレムを各所に配した限定販売モデル。
ワークスカラーHRC。
カラー変更
・ロスホワイト(NH-196)×ファイティングレッド
(Fno.-1604957)
・ブラック(NH-1)×ブリッツグレーメタリック
(Fno.-1604857)

Rothmans(ロスマンズ)カラー。
・ロスホワイト(NH-196)×ブルー
(Fno.-1603507)

適合車種からパーツを絞込み検索

49件中 41件~49件

並び替え:

41. マスターシリンダーガード CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
220174 1個 NSR50・NS-1・ストリートマジック・ドリーム50・TZR50/R・TZM50R・RZ50(98)・XR50/100 Motard メッキ

42. アジャスタブルシフトペダル CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH アジャスタブルシフトペダル 1個
レビュー: 1.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
611131 1個 NSR850/80・NS-1・TZM50R・RZ50(98-)

43. ストリートアッパーカウル CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH ストリートアッパーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
220160 1個 NSR50(89-)

44. レーシングSPハーネスキット CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH レーシングSPハーネスキット 1セット
レビュー: 5.00(1)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
220213 1セット NSR50(-94)

45. レーシングリヤフェンダー CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH レーシングリヤフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPレースの必需品

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
220075 1個 NSR50/80

46. レーシングリヤフェンダー CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH レーシングリヤフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPレースの必需品

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
220076 1個 NSR50/80

47. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
610085 1個 BLACK NSR50/80

48. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正デザインのため、ノーマルリプレイスに最適。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
610086 1個 WHITE NSR50/80

49. 強化クラッチKIT ユーロVer CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH 強化クラッチKIT ユーロVer 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルより摩擦係数の高いクラッチ板とバネレート20%アップのクラッチスプリングを採用することにより、エンジンパワーをより確実に伝達します。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
610030 1セット NSR50(-94)・NS-1・NS50F・CRM50

戻る ページ 1 2 次へ