ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2008-11年式 ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)製

SC59 PGM-DSFI ■STD・STD ABS・Special Edition

ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2008-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC59 原動機型式 SC59E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC59 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ7S(横置)/YTZ10S(横置) 全長 2,080
スプロケット
16 41 二次減速比 2.562
プラグ
IMR9E-9HES 本数 4
全幅 680
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
517±2.5
レベル
(mm)
93
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 SC59 1000001 ~ Special Edition ABS無し
MotoGP参戦RepsolHondaTeamワークスマシンRC212Vカラー
2008 ~ 2008 SC59 1000001 ~ STD ABS無し(201kg)
2008/6月 フルモデルチェンジ
排出ガス規制適合、車両重量5kgの軽量化。
ダウンマフラー、LEDポジションランプ付クリアウィンカーをバックミラーにビルトイン、ラインビームタイプデュアルヘッドライト、など。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(STD7月)
・キャンディーグローリーレッド(STD7月)
・グラファイトブラック(STD7月)
・トリコロール(9月)
2009 ~ 2009 SC59 1100001 ~ 1100471 STD ABS(211kg)
2009/2月
コンバインドABS搭載車追加。
前後ブレーキキャリパーブロンズカラー、ゴールドカラー前後ホイール採用。
カラー設定
・パールセイレンブルー
2009 ~ 2009 SC59 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し(201kg)
2009/2月
カラー追加
・トリコロール(新色)
・パールサンビームホワイト
・キャンディーグローリーレッド
2010 ~ 2010 SC59 1200001 ~ 1299999 STD ABS
2009/11月(211kg)
エンジンフライホイールの大径化、小型ファンモーター採用。
LEDテールランプにクリアレンズ新採用。
マフラー右側面にアルミ製カバー新装備。
カラー設定
・グラファイトブラック×パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト(トリコロール)
2010 ~ 2010 SC59 1200001 ~ 1299999 STD ABS無し
2009/11月
エンジンフライホイールの大径化、小型ファンモーター採用。
LEDテールランプにクリアレンズ新採用。
マフラー右側面にアルミ製カバー新装備。
カラー設定
・グラファイトブラック×パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・トリコロール
2011 ~ 2011 SC59 1300001 ~ STD ABS
2010/12月
トリコロールを基調にFカウルからテールカウルにかけてをレッドとゴールドストライプ、ホワイトの前後ホイール。
カラー変更
・パールスペンサーブルー(トリコロール)
・グラファイトブラック
2011 ~ 2011 SC59 1300001 ~ STD ABS無し
2010/12月
トリコロールを基調にFカウルからテールカウルにかけてをレッドとゴールドストライプ、ホワイトの前後ホイール。
カラー変更
・パールスペンサーブルー(トリコロール)
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. スクリーン ダブルバブル スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン ダブルバブル スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1642402 1個 CBR1000RR 08-11

2. スクリーン コルサ スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン コルサ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。エアを送ってアクリルプラスチックを膨らます”ブローモールド”という製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2442402 1個 CBR1000RR/ABS 08-11

3. スクリーン スポーツツーリング スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:22日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン スポーツツーリング スモーク 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2342402 1個 CBR1000RR 08-11

4. スクリーン スポーツツーリング クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:22日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン スポーツツーリング クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2342401 1個 CBR1000RR 08-11

5. スクリーン SRタイプ クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:22日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン SRタイプ クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2042401 1個 CBR1000RR 08-11

6. スクリーン SRタイプ スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:22日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン SRタイプ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2042402 1個 CBR1000RR 08-11

7. スクリーン ダブルバブル ダークスモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン ダブルバブル ダークスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1642419 1個 CBR1000RR 08-11

8. スクリーン コルサ クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン コルサ クリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2442401 1個 CBR1000RR/ABS 08-11

9. スクリーン SRタイプ ダークスモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:22日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン SRタイプ ダークスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2042419 1個 CBR1000RR 08-11

10. スクリーン スポーツツーリング ダークスモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:22日
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン スポーツツーリング ダークスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2342419 1個 CBR1000RR 08-11

11. スクリーン ダブルバブル クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別)    
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン ダブルバブル クリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1642401 1個 CBR1000RR 08-11

戻る ページ 1 次へ