ホンダ CB750カスタムエクスクルーシブ [750cc] 1980-82年式 K-CON(キタコ)製

RC04 ■モデル名:CB750CA/DB

ホンダ CB750カスタムエクスクルーシブ [750cc] 1980-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC04 原動機型式 RC01E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC04 - 1010008 ~ 排気量 748
タイヤ
110/90 - 19 62H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,290
スプロケット
18 39 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 880
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1980 RC04 1010008 ~ 1017365 前期型
1980/5月
空冷4サイクルDOHC4気筒搭載。
4本マフラー、トリプル(前輪2、後輪1)ディスクブレーキ、大型ハン ドル、低シート、
1981 ~ 1982 RC04 1020523 ~ 後期型
1981/5月
エアサス、Wpotキャリバー採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

戻る ページ 1 次へ