ホンダ VT250F [250cc] 1987-88年式 K-CON(キタコ)製

MC15 4型 ダブルディスク ■モデル名:VT250F2H

ホンダ VT250F [250cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC15 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC15 - 101500 ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 16 54S TL 120/80 - 17 61S TL
バッテリー FB9-B 全長 2,030
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
DP8EA-9 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 161
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
300
レベル
(mm)
138
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 MC15 1015001 ~ 1019606 4型 MC15型:通称イルカ
インボードディスク→Fダブルディスクブレーキへ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

3. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00006 1個

戻る ページ 1 次へ