ホンダ VFR800 [800cc] 1998-99年式 K-CON(キタコ)製

RC46 PGM-FI ■STD

ホンダ VFR800 [800cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RC46 原動機型式 RC46E V型4気筒 水冷
フレームNo RC46 - 1000001 ~ 1050000 排気量 781
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,095
スプロケット
17 43 二次減速比 2.529
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 810 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ H4R1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大W)

フォークオイル
L R

(cc)
457
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 RC46 1000001 ~ STD(F1W)/速度警告灯付(F1W2)
1998/4月
排出ガス規制適合浄化システム採用、水冷4サイクルDOHCV型4気筒。
PGM-FIシステム(電子制御燃料噴射装置)、エキゾーストエアインジェクションシステム(二次空気導入装置)採用。
新開発デュアルラジエーター、ピボットレスフレーム、プロアー(片持ちスイングアーム)採用。前後輪連動ブレーキシステム(デュアルコンバインドブレーキシステム)。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

3. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00006 1個

戻る ページ 1 次へ