ホンダ マグナ750 [750cc] 1994-98年式 K-CON(キタコ)製

RC43 RS・ビキニカウル ■モデル名:VF750CS/CDS

ホンダ マグナ750 [750cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC43 原動機型式 RC35E V型4気筒 水冷
フレームNo RC43 - 1100001 ~ 排気量 748
タイヤ
120/80 - 17 61V TL 150/80 - 15 70V TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,365
スプロケット
16 39 二次減速比 2.437
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 xam(530_118),RK(97- 530_118),EK 9(525_112),DID(525_118)
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 246
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 備考 スロットル:1050/1040
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
521
レベル
(mm)
122
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1998 RC43 1100001 ~ 1994/8月
水冷DOHC4サイクルV型4気筒。
VP(バキューム・ピストン)型キャブレター採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

3. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00006 1個

戻る ページ 1 次へ