ホンダ CB1000R [1000cc] 2018-20年式 K-CON(キタコ)製

SC80 国内モデル ABS ■STD

ホンダ CB1000R [1000cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC80 原動機型式 SC80E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC80 - 1000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,120
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考 DID
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 SC80 1000001 ~ STD ABS
2018/4月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
スロットルバイワイヤシステム、アルミカムアシストスリッパークラッチ採用。クイックシフター装備。
SHOWAセパレートファンクションビッグピストン(S.F.F-BP)Fフォーク、分離加圧式Rサス、F4potモノ、R2potキャリパ。
リアにアルミ製片持ちスイングアームプロアーム採用。
小型軽量モジュレーター採用ABS装備、など。全灯火類LED。丸型ヘッド、円弧状発光のテールランプをシート後部に内蔵。
カラー設定
・グラファイトブラック
・キャンディークロモスフィアレッド
2019 ~ 2019 SC80 1100001 ~ STD ABS
2018/12月
ETC2.0車載器標準装備。
カラー追加
・ソードシルバーメタリック(新色)
・グラファイトブラック(継続)
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)
2020 ~ 2020 SC80 1200001 ~ STD ABS
2020/2月
カラー変更
・マットパールグレアホワイト(新色)
・グラファイトブラック(継続)
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

3. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00006 1個

戻る ページ 1 次へ