ホンダ スーパーカブ [50cc] 2007-08年式 BSバッテリー製
AA01 PGM-FI STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)
ホンダ スーパーカブ [50cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2008 | AA01 1600001 ~ | STD SJ(75kg) 2007/8月 フルモデルチェンジ PGM-FI搭載。 平成18年排出ガス規制適合。 インジェクション化により各種補機、センサー類追加,EXパイ内キャタライザー内蔵。オフセットシリンダー、ローラーロッカーアーム、ピストン3条痕新採用、など。 クランクケースカバーブラック化、マフラガード形状変更、など。 カラー設定 ・コスミックブルー ・アバグリーン 2008 AA01-1700001- |
| 2007 ~ 2008 | AA01 1600001 ~ | カスタム CM2J(79kg) 角形ヘッドライト・セル付 2007/8月 カラー設定 ・ムーンストーンシルバーメタリック 2008 AA01-1700001- |
| 2007 ~ 2008 | AA01 1600001 ~ | デラックス DJ(76kg) Fキャリア・左ミラー付 2007/8月 カラー設定 ・ユニオンシティーブルーメタリック 2008 AA01-1700001- |
| 2008 ~ 2008 | AA01 1700001 ~ | 50th Anniversaryモデル 2008/8月 STDベースとし、ボディをグラファイトブラック、シートをロイヤルブラウン、フロントとサイドカバーエンブレムにゴールドの専用Anniversaryエンブレム配置、メーターパネルに50th Anniversaryロゴ、など。 カラー設定 ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| BTX4L+ | 1個 |
戻る ページ 1 次へ