ホンダ フェイズ [250cc] 2009-16年式 BSバッテリー製
MF11 ■(STD)SM2509/B/C ・(ABS)SM250A9/AB/AC ・(TYPE-S電子制御7速Honda Sマチック Evo)SM250D9
ホンダ フェイズ [250cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2009 | MF11 1000001 ~ | ABS(全長2180×幅750×高1150×183kg) 2009/7月 水冷4st4バルブ単気筒エンジン搭載。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト |
| 2009 ~ 2009 | MF11 1000001 ~ | STD(全長2180×幅750×高1150×180kg) 2009/7月 水冷4st4バルブ単気筒エンジン搭載。 カラー設定 ・グリントウェーブブルーメタリック ・パールサンビームホワイト ・グラファイトブラック |
| 2009 ~ 2009 | MF11 1000001 ~ | TYPE-S(全長2180×幅750×高1150×185kg) 2009/11月 電子制御7速「Honda Sマチック Evo」搭載。 専用ボディカラー、専用装備(ツートンシート、ゴールド塗装Fブレーキキャリパー、グレー塗装前後ホイール)、など。 カラー設定 ・コルチナホワイト |
| 2011 ~ 2011 | MF11 1100001 ~ | ABS 2011/2月 仕様一部変更 ゴールドFブレーキキャリパー。 ボディと同色ロアカウル、サイドカバー。 グレーメタリックホイール、マフラープロテクター。 カラー変更 ・パールサンビームホワイト |
| 2011 ~ 2011 | MF11 1100001 ~ | STD 2011/2月 仕様一部変更 ボディと同色ロアカウル、サイドカバー。 グレーメタリックホイール、マフラープロテクター。 カラー変更 ・グラファイトブラック ・パールサンビームホワイト |
| 2011 ~ 2011 | MF11 1100001 ~ | TYPE-S 2011/2月 ボディと同色ロアカウル、サイドカバー。 グレーメタリックホイール、マフラープロテクター。 カラー変更 ・ヴィクトリーレッド ・グラファイトブラック |
| 2012 ~ 2016 | MF11 1200001 ~ | ABS 2012/2月 カラー変更 ・グラファイトブラック(新色) 最終モデル |
| 2012 ~ 2016 | MF11 1200001 ~ | STD 2012/2月 カラー変更 ・ヴィクトリーレッド(新色) ・パールサンビームホワイト 最終モデル |
| 2012 ~ 2016 | MF11 1200001 ~ | TYPE-S 2012/2月 カラー変更 ・パールサンビームホワイト(新色) ・グラファイトブラック 最終モデル |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ12S | 1個 | 150 | 88 | 110 | A |
戻る ページ 1 次へ