ホンダ VT1300CS [1300cc] 2010-14年式 BSバッテリー製

SC67 ■(STD)VT1300CS ・(ABS)VT1300CSA

ホンダ VT1300CS [1300cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC67 原動機型式 SC61E V型2気筒 水冷
フレームNo SC67 - 1000001 ~ 排気量 1,312
タイヤ
前 90/90 - 21 54H TL 後 170/80 - 15 77H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,580
スプロケット
前 後 二次減速比 2.818
プラグ
DCPR6E 本数 4
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 304
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
499±2.5
レベル
(mm)
104
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2014 SC67 ~ ABS
2012/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック
2012 ~ 2014 SC67 ~ STD
2012/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック
2010 ~ 2010 SC67 1000001 ~ ABS(全長2580×幅820×高1100×310kg)
2010/5月 スポーツ&ストリート
カラー設定
・キャンディーグローリーレッド
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 SC67 1000001 ~ STD(全長2580×幅820×高1100×304kg)
2010/5月 スポーツ&ストリート
水冷4stOHC3バルブV型2気筒。
(F)21インチ/(R)15インチ幅広タイヤ、ナロータイプ前後フェンダー採用。専用スポーティーなハンドル採用。
シルバーエンジン。
カラー設定
・キャンディーグローリーレッド
・グラファイトブラック
2011 ~ 2011 SC67 1100001 ~ ABS
2011/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック(フレーム同色)
・グラファイトブラック
2011 ~ 2011 SC67 1100001 ~ STD
2011/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック(フレーム同色)
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ14S 1個 150 88 110 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BTZ14S 1個

戻る ページ 1 次へ